Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI EMK1CM221E83D00R KONDENSATOR, 220UF, 16V, ALU-ELKO, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4061818
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     EMK1CM221E83D00R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: MK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, AISHI, EMK1CM221E83D00R, 4061818, 406-1818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0554*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4269*
    € 0,50801
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.