Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101990666 PH-MESSGERÄT, INDUSTRIE, 0PH BIS 14PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060333
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101990666
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • pH-Messbereiche: 0pH bis 14pH
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Abtastzeit: -
  • Auflösung (± pH): 0.01
  • Genauigkeit (± pH): 0.1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, analoganzeige, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, pH-Wert-Messung, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, SEEED STUDIO, 101990666, 4060333, 406-0333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 120,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 151,52*
    € 180,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 150,34*
    € 178,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,95*
    € 171,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,33*
    € 159,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,76*
    € 143,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.