Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 101021014 TEMP-/LUFTF.-/VOC-/NOX-SENSOR 20%-80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060329
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     101021014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NOX-Sonde KFZ
NOx-Sensor KFZ
Sensor NOx KFZ
nox-sonde kfz
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Empfindlichkeit: -
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%
  • Erfassungsgenauigkeit: 4.5 %
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Ansprechzeit: 60 s
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazität: -
  • Sensorausgang: Digital
  • Sensoranschlüsse: Kabel mit Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, SEEED STUDIO, 101021014, 4060329, 406-0329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,03*
    € 77,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,83*
    € 75,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,79*
    € 72,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,55*
    € 70,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,47*
    € 67,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.