Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI - TE CONNECTIVITY 284121-E STECKER ABG, 8POS, 1 REIHE, 2.54MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4060047
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284121-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Stiftleisten
ERNI - TE CONNECTIVITY
284121-E
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MaxiBridge Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4060047, 406-0047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,89*
      
    Preis gilt ab 220.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 440 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 440 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 880 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 4400 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 8800 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 220000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.