Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS INC INTERNATIONAL ECS-76.8-18-5PXEN-TR QUARZ, 7.68MHZ, SMD, 11.4MMX4.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4059214
Hersteller:
     ECS INC INTERNATIONAL
Herst.-Nr.:
     ECS-76.8-18-5PXEN-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: CSM-7X Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 13.2mm x 4.8mm
  • Nennfrequenz: 7.68 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECS INC INTERNATIONAL, ECS-76.8-18-5PXEN-TR, 4059214, 405-9214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,2766*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5084*
    € 0,605
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,4192*
    € 0,49885
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,3877*
    € 0,46136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,3506*
    € 0,41721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,3232*
    € 0,38461
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,2933*
    € 0,34903
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,2766*
    € 0,32915
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.