Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM HGLN-CAT6AJ POE-ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ, 1 PORT, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058394
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     HGLN-CAT6AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
tk datenleitungsschutzgerät
Produktpalette: -
  • Schutzbaustein: POE-Überspannungsschutz
  • Montageart: Platte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spitzenstoßstrom: -
  • Anzahl der LAN-Ports (Eingang): 1 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet, Netzschutz, PoE-Anwendungen, Stromversorgung, Überspannungsschutz, L-COM, HGLN-CAT6AJ, 4058394, 405-8394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 200,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,66*
    € 291,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,40*
    € 288,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,27*
    € 276,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,94*
    € 266,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,91*
    € 239,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.