Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS TMP680K00AL DÜNNSCH.WIDERSTAND 680K 0.05% 0.1W, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4051582
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     TMP680K00AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: TMP Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 680 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ALPHA ELECTRONICS, TMP680K00AL, 4051582, 405-1582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.