Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA ELECTRONICS TMP1M000AL DÜNNSCH.WIDERSTAND 1M 0.05% 0.1W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4051570
Hersteller:
     ALPHA ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     TMP1M000AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: TMP Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ALPHA ELECTRONICS, TMP1M000AL, 4051570, 405-1570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.