Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAM, Mobile LPDDR4, 128 Gbit, 4G x 32 Bit, 2.133 GHz, FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4050887
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT53E4G32D8GS-046 WT:C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM
Halbleiter
ICs
Speicherbausteine
Versorgungsspannung, nom.: 1.1 V
  • DRAM-Ausführung: Mobile LPDDR4
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: -
  • Speicherkonfiguration: 4G x 32 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Taktfrequenz, max.: 2.133 GHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • Speicherdichte: 128 Gbit
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 119,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,00*
    € 193,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,64*
    € 192,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,61*
    € 167,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,69*
    € 153,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,06*
    € 141,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.