Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PVPRO-ACFF USB-LADEBUCHSE, 2 PORTS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049784
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-ACFF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
USB-Ladebuchsen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • USB-Steckverbinder: USB Typ A, USB Typ C
  • Produktpalette: PVPro Series
  • USB-Version: -
  • Nennspannung V AC: 24 V
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Nennstrom: 3.6 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALFATRONIX, PVPRO-ACFF, 4049784, 404-9784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 48,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,21*
    € 54,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,65*
    € 32,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alfatronix
    USB WPOD
    € 16,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.