Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX PVPRO-C USB-LADEBUCHSE, 1PORT, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049777
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PVPRO-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
USB-Ladebuchsen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Produktpalette: PVPro Series
  • USB-Version: -
  • Nennspannung V AC: 24 V
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 1 Anschluss
  • Anzahl der Steckdosen: -
  • Nennstrom: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALFATRONIX, PVPRO-C, 4049777, 404-9777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 41,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,68*
    € 49,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alfatronix
    USB WPOD
    € 16,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.