Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF7BW5220F3NK FOLIENKONDENSATOR PP 22UF 700VDC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049115
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF7BW5220F3NK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 264 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 22 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): 350 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktpalette: C4AF Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 12 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 19.9 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 22 µf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AF7BW5220F3NK, 4049115, 404-9115
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23
    Frei Haus
    ab € 8,19*
    € 10,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,70*
    € 10,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 23 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 69 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 115 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 506 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 1012 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 2001 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.