Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF9EW5500F3BK FOLIENKONDENSATOR PP 50UF 620VDC RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049108
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF9EW5500F3BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 500 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 45 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): 310 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0036 ohm
  • Produktpalette: C4AF Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 10 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 29.4 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 620 V
  • Produkthöhe: 65 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AF9EW5500F3BK, 4049108, 404-9108
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    71
    1
    € 14,99*
    ab € 9,97*
    € 20,16*
    18
    Frei Haus
    ab € 16,18*
    € 20,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 54 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.