Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE MOX92025005FVE METALLOXIDWIDERSTAND, 50M, 1%, 4.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048216
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MOX92025005FVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Präzisionswiderstand
Produktdurchmesser: 8.2 mm
  • Produktpalette: Super Mox Series
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 4.6 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 13.8 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 39.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 50 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, MOX92025005FVE, 4048216, 404-8216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,30*
    € 33,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,93*
    € 29,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.