Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWI60C-V-EB-I40 NETZTEIL, AC/DC, 5 AUSGÄNGE, 3A, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048215
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWI60C-V-EB-I40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWI60C-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 3 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 3 A
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 12 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB C
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 9 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 60,46*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,46*
    € 71,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,81*
    € 69,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.