Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HS200 R1 J DRAHTWIDERSTAND, R1, 5%, 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4043810
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HS200 R1 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 200 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 72.5 mm
  • Produkthöhe: 41.8 mm
  • Produktlänge: 89.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, HS200 R1 J, 4043810, 404-3810
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,50*
    € 66,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,88*
    € 55,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.