Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIM-TTI INSTRUMENTS SMU4201 MULTIFUNKTIONSGERÄT (SMU), 3.15A, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036850
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     SMU4201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Source
Measurement
Messtechnik
Multifunktionsgeräte
Produktpalette: SMU4000 Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Spannungseinspeisung, Strom-/Spannungsmessung
  • Herstellergewährleistung: -
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • Widerstandsmessbereich: -
  • Bereitgestellte Spannung: 20mV bis 200V
  • Bereitgestellter Strom: ± 3.15A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 3.905,24*
    € 4.073,77*
    Frei Haus
    ab € 3.971,32*
    € 4.272,74*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 4.312,67*
    € 4.489,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.073,77*
    € 4.847,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.039,91*
    € 4.807,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.947,20*
    € 4.697,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.905,24*
    € 4.647,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    SMU Link
    ab € 104,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.