Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010463 ETIKETT KONFORMITÄT, UKCA, 100MM X 100MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036683
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro UKCA Labels
  • Etikettenmaterial: Vinyl
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Weiß
  • Menge pro Packung: 100
  • Beschriftung auf Etikett: UKCA
  • Etikettenhöhe: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 100 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, MP010463, 4036683, 403-6683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1764* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.