Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010459 ETIKETT KONFORMITÄT, UKCA, 15MM DURCHM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036678
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010459
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: 15 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro UKCA Labels
  • Etikettenmaterial: Polyester
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Silber
  • Menge pro Packung: 100
  • Beschriftung auf Etikett: UKCA
  • Etikettenhöhe: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Reinraumprodukte, Sicherheit, Vorgedruckte, MULTICOMP PRO, MP010459, 4036678, 403-6678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.