Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD172SAP-24HTB DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 235CFM, 0.97A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035453
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD172SAP-24HTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD172SAP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 970 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 52 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 235 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 24 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD172SAP-24HTB, 4035453, 403-5453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 112,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,14*
    € 217,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,60*
    € 212,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,43*
    € 165,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,73*
    € 159,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,95*
    € 134,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.