Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS ODB13391-24HB10A RADIALGEBLÄSE, 133MM, 63.6W, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035408
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     ODB13391-24HB10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: ODB13391 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 68 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Motorlaufrad
  • Luftstrom - CFM: 326 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 63.6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 91 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 133 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, ODB13391-24HB10A, 4035408, 403-5408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 157,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,51*
    € 235,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,03*
    € 230,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 191,57*
    € 227,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,74*
    € 221,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,71*
    € 187,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.