Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD8025-24LB DC-AXIALLÜFTER KUGEL 21.9CFM, 0.08A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035373
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD8025-24LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD8025 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 21 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 21.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD8025-24LB, 4035373, 403-5373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.