Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD6025-48HBIP68 DC-AXIALLÜFTER, KUGEL, 25CFM, 0.07A, 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035350
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD6025-48HBIP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD6025-IP68 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 25 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3975 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 3.4 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc 48v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD6025-48HBIP68, 4035350, 403-5350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,70*
    € 57,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,05*
    € 57,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,70*
    € 46,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,29*
    € 38,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.