Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD6025-12HB DC-AXIALLÜFTER, KUGEL, 25CFM, 0.15A, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035336
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD6025-12HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD6025 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 25 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3975 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD6025-12HB, 4035336, 403-5336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,10*
    € 31,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.