Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD6020-24HB DC-AXIALLÜFTER KUGEL 22.8CFM, 0.15A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035333
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD6020-24HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD6020 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 150 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33.4 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 22.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5550 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.6 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD6020-24HB, 4035333, 403-5333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.