Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD254AP-12MB DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 690CFM, 4.212V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035289
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD254AP-12MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD254AP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 4.2 A
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 47 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 690 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 23 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 89 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 254 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD254AP-12MB, 4035289, 403-5289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 204,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 248,69*
    € 295,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 246,27*
    € 293,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,17*
    € 288,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,95*
    € 274,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,71*
    € 243,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.