Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OD172SAP-24HBXC DC-AXIALLÜFTER KUGEL, 307CFM, 2.324V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035282
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OD172SAP-24HBXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OD172S XC Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 2.3 A
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 67 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 307 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OD172SAP-24HBXC, 4035282, 403-5282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 119,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,01*
    € 228,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,76*
    € 223,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,90*
    € 174,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,37*
    € 167,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,78*
    € 142,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.