Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OAB18055-22-1WB VENTILATORGEBLÄSE, 182MM, 78W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035212
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OAB18055-22-1WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: OAB18055 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 67 dB
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Gebläse: Motorlaufrad
  • Luftstrom - CFM: 290 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP55
  • Nennleistung: 78 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 55 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 182 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OAB18055-22-1WB, 4035212, 403-5212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 179,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,06*
    € 261,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 215,80*
    € 256,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 209,82*
    € 249,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,60*
    € 213,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.