Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA92EC-UR-1WBXC AC-LÜFTER KUGEL 92MM 2600U/MIN 110V/220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035207
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA92EC-UR-1WBXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA92EC XC Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 35 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 56 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 110V / 220V
  • Nennleistung: 8 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA92EC-UR-1WBXC, 4035207, 403-5207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.