Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA80AP-22-1WB AC-LÜFTER KUGELLAGER 80MM 3000U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035193
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA80AP-22-1WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA80AP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 30 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 12 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA80AP-22-1WB, 4035193, 403-5193
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,82*
    € 47,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,05*
    € 35,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.