Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA254EC-22-1WBXC AC-LÜFTER KUGELLAG 120MM 3100U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035179
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA254EC-22-1WBXC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA254EC XC Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 640 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 70 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 830 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2750 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 72 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 89 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 254 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA254EC-22-1WBXC, 4035179, 403-5179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 263,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 319,28*
    € 379,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 318,28*
    € 378,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 310,89*
    € 369,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 290,70*
    € 345,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 263,85*
    € 313,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.