Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA200AP-22-1TB1868 AC-LÜFTER KUGELLAG 220MM 3300U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035158
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA200AP-22-1TB1868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA200AP-IP68 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 68 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 485 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3300 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 105 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 70 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 220 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA200AP-22-1TB1868, 4035158, 403-5158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 220,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,40*
    € 322,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 268,14*
    € 319,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,62*
    € 312,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,82*
    € 299,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 220,07*
    € 261,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.