Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA180APL-22-1WB1868 AC-LÜFTER KUGELLAG 180MM 3250U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035156
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA180APL-22-1WB1868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA180APL-IP68 Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 65 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 400 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 80 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 65 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 180 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA180APL-22-1WB1868, 4035156, 403-5156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 192,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,59*
    € 279,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,75*
    € 278,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,91*
    € 274,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,92*
    € 264,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 192,31*
    € 228,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.