Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA172EC-22-1TB AC-LÜFTER KUGELLAG 120MM 3100U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035135
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA172EC-22-1TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA172EC Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 130 mA
  • Lüfterrahmen: Rechteckig mit runden Enden
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 220 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 15 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 51 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA172EC-22-1TB, 4035135, 403-5135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 105,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,26*
    € 203,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,21*
    € 197,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,76*
    € 154,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,02*
    € 148,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,09*
    € 125,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.