Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA109EC-UR-1TBIP68A AC-LÜFTER KUG 120MM 3200U/MIN 115V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035123
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA109EC-UR-1TBIP68A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA109EC-IP68-ATEX Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 106 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • AC-Nennspannung: 115V / 230V
  • Nennleistung: 5.2 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA109EC-UR-1TBIP68A, 4035123, 403-5123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 100,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,56*
    € 194,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,37*
    € 188,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,64*
    € 147,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,40*
    € 142,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,55*
    € 119,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.