Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION FANS OA109AP-22-2TB AC-LÜFTER KUGELLAG 120MM 2300U/MIN 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035120
Hersteller:
     ORION FANS
Herst.-Nr.:
     OA109AP-22-2TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: OA109AP Series
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 35 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: 71 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2300 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 11 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, ORION FANS, OA109AP-22-2TB, 4035120, 403-5120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.