Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010406 LABEL, PAPER, MULTICOLOUR, 75MM X 50MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016020
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Labels
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Mehrfarbig
  • Menge pro Packung: 300
  • Etikettenhöhe: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Etikettenbreite: 75 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,06887* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.