Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Sicherheit am Arbeitsplatz
>
Kennzeichnungsmaterial
>
Leere Etiketten
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP010405 LABEL, PAPER, MULTICOLOUR, 75MM X 50MM
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4016019
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP010405
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser:
-
Produktpalette:
Multicomp Pro Labels
Etikettenmaterial:
Papier
Art des Etiketts/Aufklebers:
Selbstklebend
Etikettenfarbe:
Mehrfarbig
Menge pro Packung:
300
Etikettenhöhe:
50 mm
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Etikettenbreite:
75 mm
RoHS konform: Ja
... >
Sicherheit am Arbeitsplatz
>
Kennzeichnungsmaterial
>
Leere Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kennzeichnungsmaterial
,
Leere
,
Reinraumprodukte
,
Sicherheit
,
MULTICOMP PRO
,
MP010405
,
4016019
,
401-6019
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 26,98*
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,04264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.