Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y407543K0000T9R WIDERSTAND, 43K, 0.01%, 0.5W, 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016008
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y407543K0000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 187 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 43 kohm
  • Produktpalette: FRFC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y407543K0000T9R, 4016008, 401-6008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.