Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y407430K0000T9R WIDERSTAND, 30K, 0.01%, 0.4W, 1506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016004
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y407430K0000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: FRFC Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 400 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1506 [Metrisch 3815]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 109 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 1.57 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y407430K0000T9R, 4016004, 401-6004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.