Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y40722K50000T9R WIDERSTAND, 2K5, 0.01%, 0.2W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015970
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y40722K50000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: FRFC Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 40 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 1.24 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 2.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y40722K50000T9R, 4015970, 401-5970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.