Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y4072120R000Q9R WIDERSTAND, 120R, 0.02%, 0.2W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015962
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y4072120R000Q9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: FRFC Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 40 V
  • Widerstandstyp: Äußerst hohe Genauigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 1.24 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.02%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y4072120R000Q9R, 4015962, 401-5962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.