Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 151181596 FUSSSCHALTER DPST-NO, DPST-NC, 4A/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014982
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     151181596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
schmersal fußschalter
fußschalter
fußschalter ip65
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: 2F 232 Series
  • Außenhöhe: 189 mm
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Außenbreite: 295 mm
  • Außentiefe: 274 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 151181596, 4014982, 401-4982
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 350,03*
    € 406,52*
    Frei Haus
    ab € 419,87*
    € 503,00*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 481,61*
    € 555,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 555,73*
    € 661,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 547,11*
    € 651,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 520,55*
    € 619,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 507,95*
    € 604,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 481,61*
    € 573,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.