Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 151181532 FUSSSCHALTER DPST-NO, DPST-NC, 4A/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014973
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     151181532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Außentiefe: 274 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: F 232 Series
  • Außenhöhe: 189 mm
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Außenbreite: 170 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 151181532, 4014973, 401-4973
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 123,81*
    € 152,85*
    Frei Haus
    ab € 158,95*
    € 198,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 211,31*
    € 247,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,69*
    € 294,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,33*
    € 294,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,53*
    € 277,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 227,45*
    € 270,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,31*
    € 251,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.