Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 103003078 FUSSSCHALTER, SPST-NO, 2.5A, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014967
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103003078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
schmersal fußschalter
fußschalter
fußschalter ip67
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: NKF2 Series
  • Außenhöhe: 49 mm
  • Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Außenbreite: 215 mm
  • Außentiefe: 138 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 103003078, 4014967, 401-4967
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 173,27*
    € 216,41*
    Frei Haus
    ab € 174,83*
    € 226,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 229,94*
    € 282,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 282,17*
    € 335,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,95*
    € 316,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 249,11*
    € 296,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 241,44*
    € 287,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 229,94*
    € 273,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.