Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 103003077 FUSSSCHALTER, SPST-NO, 2.5A, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014966
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103003077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: NKF1 Series
  • Außenhöhe: 49 mm
  • Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Außenbreite: 77 mm
  • Außentiefe: 123 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 103003077, 4014966, 401-4966
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 34,98*
    € 46,94*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 38,18*
    € 50,82*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 43,33*
    € 56,95*
    € 8,95*
    ab € 57,93*
    € 77,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,01*
    € 59,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.