Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR2512-JW-103ELF DICKSCH.WIDERSTAND 10K 5% 1W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014809
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR2512-JW-103ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CR2512 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 1w, widerstand, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR2512-JW-103ELF, 4014809, 401-4809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3133
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0265*
    € 0,0539*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,539* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    352010KJT
    ab € 0,0581*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW251210K0JNEG
    ab € 0,0728*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.