Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-1200GLF DICKSCH.WIDERSTAND 120R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014774
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-1200GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 63 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-1200GLF, 4014774, 401-4774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00113*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01054*
    € 0,01254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0087*
    € 0,01035
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00491*
    € 0,00584
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00474*
    € 0,00564
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00306*
    € 0,00364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00235*
    € 0,0028
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00206*
    € 0,00245
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00162*
    € 0,00193
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00113*
    € 0,00134
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF1200X
    ab € 0,00479*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402120RFKED
    ab € 0,0091*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.