Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603FRE07390KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 390K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4013987
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE07390KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Genauigkeit, hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 390 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603FRE07390KL, 4013987, 401-3987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00632*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06282*
    € 0,07476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02943*
    € 0,03502
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02203*
    € 0,02622
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01718*
    € 0,02044
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01345*
    € 0,01601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00927*
    € 0,01103
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00854*
    € 0,01016
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00841*
    € 0,01001
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00828*
    € 0,00985
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00632*
    € 0,00752
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.