Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010267 AC/DC-NETZTEIL, 1O/P, 7.5A, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012945
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010267
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP Desktop PSUs
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 90 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 58,22*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,22*
    € 69,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,33*
    € 67,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,52*
    € 58,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,16*
    € 52,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.